{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 2,3 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Versão | 30×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 66,6 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 40 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Requer broca-piloto | sí, broca piloto | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 70 mm | |
Comprimento total L | 115 mm | |
⌀ haste Ds | 4 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,06 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 123695 2,3 | |
EAN/GTIN | 4045197320384 | |
Número do fabricante | 123695 2,3 |