Broca de furação profunda HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA 25×D 9

N.º do artigo: 123693 9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 25×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 9 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Versão 25×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 135 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 254,5 mm
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior sí, con 40 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Requer broca-piloto sí, broca piloto
Comprimento dos canais de aparas Lc 268 mm
Comprimento total L 310 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,16 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 123693 9
EAN/GTIN 4045197320711
Número do fabricante 123693 9

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
95
Aço < 750 N/mm²
P
80
Aço < 900 N/mm²
P
80
Aço < 1100 N/mm²
P
80
Aço < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
85
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Canal em espiral, com 4 fases de guiamento e canais de refrigeração internos. Broca de furação profunda de alto desempenho da nova geração no setor de HPC. Com um ângulo da ponta de 135° e tolerância de corte h7 para produzir perfurações profundas de forma ideal. Alta precisão de alinhamento e circularidade do furo.

Nota:

Para uma utilização com segurança processual das brocas de furação profunda 16×D é necessária uma centragem prévia com o n.º 121068121121 ou um furo piloto 4×D com uma broca piloto n.º 122736. Para perfurações profundas a partir de 20×D é obrigatório um furo piloto até à profundidade máxima do furo com a broca piloto n.º 122736. A realização de um furo piloto aumenta a segurança processual. Ver também página 140/141.
Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta