Muelas con vástago aglomerado con resina PREMIUM*** 32 x 32 - 6 x 40 mm A 46 P4 B84

N.º do artigo: 123644
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Piedra de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 123644
EAN/GTIN 9003171236446
Número do fabricante 123644
Número L L50140 2544

Descrição

Descripción:

Gracias a su composición, las plumas de resina PREMIUM para el lijadora recta tienen un efecto amortiguador de vibraciones y por lo tanto tienen una baja sensibilidad al impacto, lo que conduce a una mayor comodidad y seguridad en el trabajo diario. Debido a su calidad especial, estos pasadores son ideales para desbarbado, achaflanar y rotura de bordes en hierro fundido y proporcionan resultados de la más alta calidad.

Característica:

  • Forma: 52W 00230 piedra de esmerilado
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Idoneidad material: Fundición
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A 46 P4 B84
  • Dimensión (D x D - S x L): 32 x 32 - 6 x 40 mm
  • Diámetro: 32 mm
  • Grosor: 32 mm
  • Tamaño del grano: 46
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • Debido a su composición, los lápices de resina sintética tienen un efecto amortiguador de vibraciones y, por lo tanto, tienen una baja sensibilidad al impacto
  • Especialmente adecuado para zonas de difícil acceso
  • Rentabilidad elevada

Aplicación:

  • Para trabajar en hierro fundido como desbarbado, achaflanar y ruptura de bordes

Recomendación:

  • Tamaño de grano 20 - 46 para molienda gruesa
  • Nota diferentes niveles de dureza según especificación:
    • P: Para alta agresividad
    • Q: Universalmente aplicable
    • S: Para durabilidad/duración/vida útil alto
  • Nota La velocidad de trabajo de máximo 50 m/s..

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta