Broca MDI HOLEX Pro Steel Whistle-Notch DIN 6535 HE 5,6

N.º do artigo: 123309 5,6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 12×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Steel
⌀ nominal DC 5,6 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Versão 12×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 135 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 69,6 mm
Haste DIN 6535 HE com h6
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento dos canais de aparas Lc 78 mm
Comprimento total L 116 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,13 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 123309 5,6
EAN/GTIN 4062406092122
Número do fabricante 123309 5,6

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
250
Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
160
Aço < 500 N/mm²
P
125
Aço < 750 N/mm²
P
115
Aço < 900 N/mm²
P
95
Aço < 1100 N/mm²
P
90
Aço < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

HOLEX Pro Steel:
As arestas de corte principais retas
e um perfil especial de ranhuras garantem uma boa evacuação das aparas. A geometria de corte robusta garante uma perfuração fiável de alto desempenho. Aplicações variadas em materiais de aço devido a uma combinação de metal duro de grão ultrafino resistente e revestimento extremamente resistente ao desgaste.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Para uma utilização com segurança processual das brocas 12×D é necessária uma centragem prévia com a broca de marcação NC n.º 121068121130 ou HOLEX Pro Steel n.º 122501.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca MDI HOLEX Pro Steel Whistle-Notch DIN 6535 HE 5,6

Broca MDI HOLEX Pro Steel Whistle-Notch DIN 6535 HE 5,6

sob pedido
Em stock
9 peças em stock
133,17 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
151,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
151,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
171,09 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
171,09 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
133,17 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Refrigeração interior sim, com 25 bar sí, con 25 bar sí, con 25 bar sim, com 25 bar sim, com 25 bar sim, com 25 bar
⌀ nominal DC 5,6 mm 5,6 mm 5,6 mm 5,6 mm 5,6 mm 5,6 mm
Haste DIN 6535 HE com h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HA com h6 DIN 6535 HB com h6 DIN 6535 HB
Óleo de corte VHM MDI MDI VHM VHM VHM
Ângulo da ponta 135 grau 135 grau 135 grau 135 grau 135 grau 135 grau
Comprimento dos canais de aparas Lc 78 mm 78 mm 78 mm 78 mm 78 mm 78 mm
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 69,6 mm 69,6 mm 69,6 mm 69,6 mm 69,6 mm 69,6 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta