Broca de alto rendimento MDI Weldon DIN 6535 HB 6,5

N.º do artigo: 123307 6,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 12×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 6,5 mm
Revestimento TiN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Versão 12×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 135 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 98,3 mm
Haste DIN 6535 HB con h6
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Requer broca-piloto sí, broca piloto
Comprimento dos canais de aparas Lc 108 mm
Comprimento total L 146 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Tolerância da haste h6
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,15 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 123307 6,5
EAN/GTIN 4045197450005
Número do fabricante 123307 6,5

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
175
Alumínio > 10% Si
N
135
Aço < 500 N/mm²
P
105
Aço < 750 N/mm²
P
85
Aço < 900 N/mm²
P
75
Aço < 1100 N/mm²
P
45
Aço < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
65
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Núcleo forte e ponta em bico especial − por isso, aresta transversal cortante com elevada precisão de centragem.
As arestas de corte principais retas
com um ligeiro arredondamento das arestas e uma forma especial dos sulcos produzem aparas curtas.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Para uma utilização com segurança processual das brocas de furação profunda 12×D é necessária uma centragem prévia com o n.º 121068121130 ou um furo piloto 3×D com o n.º 122736.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca de alto rendimento MDI Weldon DIN 6535 HB 6,5

Broca de alto rendimento MDI Weldon DIN 6535 HB 6,5

sob pedido
Em stock
5 peças em stock
207,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
281,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
288,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
211,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
219,13 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2 2
Revestimento TiN TiAlN TiAlN DLC TiAlN
Versão 12×D 12×D 12×D 12×D 12×D
Anel colorido verde azul verde amarillo verde
Refrigeração interior sí, con 25 bar sí, con 25 bar sí, con 25 bar sí, con 25 bar sim, com 25 bar
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica
Tolerância de ⌀ nominal h7 m6 h7 h7 h7

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta