Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA 6,3

N.º do artigo: 123301 6,3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 12×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 6,3 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Versão 12×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 135 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 98,6 mm
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma
Comprimento dos canais de aparas Lc 108 mm
Comprimento total L 146 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Tolerância da haste h6
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,15 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 123301 6,3
EAN/GTIN 4045197452399
Número do fabricante 123301 6,3

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
180
Alumínio > 10% Si
N
140
Aço < 500 N/mm²
P
110
Aço < 750 N/mm²
P
90
Aço < 900 N/mm²
P
80
Aço < 1100 N/mm²
P
50
Aço < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
70
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Núcleo forte e ponta em bico especial − por isso, aresta transversal cortante com elevada precisão de centragem.
Precisão de alinhamento particularmente elevada graças a 4 fases de guiamento, que estabilizam a broca mesmo a profundidades extremas!
As arestas de corte principais convexas com arredondamento das arestas e uma forma especial dos sulcos produzem aparas curtas, mesmo em materiais que de outro modo seriam de apara comprida.

Ventaja:

Alta segurança processual e qualidade da superfície do furo.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Para uma utilização com segurança processual das brocas 12×D, é necessária uma centragem prévia com n.º 121068 - 121130.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 123302.
Forma HE: encomendar com n.º 123301 + 129100HE.
NOVA GERAÇÃO DISPONÍVEL!
Os produtos sucessores recomendados são n.º 123225 e 123235.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA 6,3

Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA 6,3

sob pedido
Em stock
8 peças em stock
288,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
281,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
207,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
211,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
219,13 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
153,73 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Anel colorido verde azul verde amarillo verde verde
Refrigeração interior sí, con 25 bar sí, con 25 bar sí, con 25 bar sí, con 25 bar sim, com 25 bar sí, con 25 bar
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica
Haste DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA com h6 DIN 6535 HA con h6
Óleo de corte MDI MDI MDI MDI VHM MDI
Comprimento dos canais de aparas Lc 108 mm 108 mm 108 mm 108 mm 108 mm 108 mm
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 98,6 mm 98,6 mm 98,6 mm 98,6 mm 98,6 mm 98,6 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta