Broca MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel FEED DIN 6535 HA 9,5

N.º do artigo: 123235 9,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 12×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Steel
⌀ nominal DC 9,5 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Versão 12×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 3
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 105,8 mm
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma sim
Comprimento dos canais de aparas Lc 120 mm
Comprimento total L 162 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,44 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 123235 9,5
EAN/GTIN 4045197840769
Número do fabricante 123235 9,5

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
110
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
90
Aço < 1400 N/mm²
P
70
Aço < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
GGG
K
80
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Broca de 3 cortes, especialmente desenvolvida para utilização com velocidades de avanço muito elevadas. Extraordinariamente adequada a máquinas com elevado consumo de energia e condições de processamento estáveis.
  • A geometria de corte especial com cantos de corte estáveis e uma grande folga no centro permite avanços máximos.
  • A ponta em bico patenteada com evacuação das aparas otimizada proporciona baixa pressão de corte e boa quebra das aparas.

A tecnologia de ponta da aresta transversal garante um comportamento autocentrante otimizado. 3 fases de guiamento garantem uma saída estável da perfuração e uma circularidade precisa da perfuração.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Para uma utilização com segurança processual da broca 12×D, é necessária uma centragem prévia com broca de marcação NC n.º 121130 com ângulo da ponta de 155°.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Steel" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta