Broca MDI Weldon GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HB 5

N.º do artigo: 123226 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
45 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 12×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Steel
⌀ nominal DC 5 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Versão 12×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 135 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 70,5 mm
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Requer broca-piloto sim, broca piloto
Seminorma sim
Comprimento dos canais de aparas Lc 78 mm
Comprimento total L 116 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,1 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 123226 5
EAN/GTIN 4045197847430
Número do fabricante 123226 5

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
160
Aço < 750 N/mm²
P
125
Aço < 900 N/mm²
P
115
Aço < 1100 N/mm²
P
105
Aço < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
55
GG
K
100
GGG
K
95
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Concebida para utilização com velocidades de corte muito elevadas. Extraordinariamente adequada a máquinas com consumo de energia reduzido e velocidades elevadas.
  • Redução significativa das forças de corte devido à geometria de corte especial.
  • Revestimento para melhor resistência ao desgaste mesmo a altas temperaturas de processo.
  • Sulcos de aparas polidos para uma boa evacuação de aparas.

Uma aresta transversal fina e a disposição especial das 4 fases de guiamento garantem uma elevada precisão de posicionamento e alinhamento. Microgeometria otimizada para maior vida útil e desempenho.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Para uma utilização com segurança processual das brocas de furação profunda 12×D é necessária uma centragem prévia com o n.º 121068121130 ou um furo piloto 3×D com n.º 122736.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca MDI Weldon GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HB 5

Broca MDI Weldon GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HB 5

sob pedido
Em stock
45 peças em stock
171,09 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
203,96 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
73 peças em stock
208,17 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
151,76 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
151,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Comprimento total L 116 mm 116 mm 116 mm 116 mm 116 mm
Refrigeração interior sim, com 25 bar sí, con 25 bar sí, con 25 bar sí, con 25 bar sí, con 25 bar
⌀ nominal DC 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Haste DIN 6535 HB com h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6
Ângulo da ponta 135 grau 135 grau 135 grau 135 grau 135 grau
⌀ haste Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 70,5 mm 70,5 mm 70,5 mm 70,5 mm 70,5 mm

Da mesma série "Master Steel" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta