Broca HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 14

N.º do artigo: 123214 14
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC m6 (mm ou polegadas) Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 12×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: m6
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 14 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Versão 12×D
Tolerância de ⌀ nominal m6
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 135 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 161 mm
Haste DIN 6535 HB con h6
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma
Comprimento dos canais de aparas Lc 182 mm
Comprimento total L 230 mm
⌀ haste Ds 14 mm
Tolerância da haste h6
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 0,2 mm/U
Anel colorido azul
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 123214 14
EAN/GTIN 4045197573247
Número do fabricante 123214 14

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
90
Aço < 750 N/mm²
P
75
Aço < 900 N/mm²
P
70
Aço < 1100 N/mm²
P
55
Aço < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Núcleo forte e ponta em bico especial − por isso, aresta transversal cortante com elevada precisão de centragem. Elevada precisão de alinhamento e circularidade do furo graças às 4 fases de guiamento. Excelente evacuação de aparas graças aos 4 canais de refrigeração internos a partir de ⌀ 3,8 mm. Até ⌀ 3,7 mm com 2 canais de refrigeração internos. As arestas de corte principais retas com arredondamento das arestas e uma forma especial dos sulcos produzem aparas curtas, mesmo em materiais que de outro modo seriam de apara comprida.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Para uma utilização com segurança processual das brocas 12×D, é necessária uma centragem prévia com o n.º 121068121130.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 14

Broca HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 14

sob pedido
Em stock
13 peças em stock
575,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
587,43 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
424,56 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
487,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
483,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Anel colorido azul verde verde amarillo verde
Comprimento total L 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica
Haste DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB com h6
Tolerância de ⌀ nominal m6 h7 h7 h7 h7
⌀ haste Ds 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 161 mm 161 mm 161 mm 161 mm 161 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta