Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA 2,1

N.º do artigo: 123178 2,1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 12×D
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 2,1 mm
Revestimento DLC
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Versão 12×D
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 135 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 30,9 mm
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma
Comprimento dos canais de aparas Lc 34 mm
Comprimento total L 72 mm
⌀ haste Ds 4 mm
Tolerância da haste h6
Avanço f em alumínio de apara curta 0,22 mm/U
Anel colorido amarillo
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 123178 2,1
EAN/GTIN 4045197754776
Número do fabricante 123178 2,1

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
250
Alumínio (apara curta)
N
280
Alumínio > 10% Si
N
245
Acrílico PMMA
N
105
PEEK
N
85
PVDF GF20
N
60
PA 66 GF30
N
55
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
55
Cu
N
120
CuZn
N
150
GFK
N
55
CFK
N
55
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

O revestimento DLC sp2 da mais recente geração com coeficientes de fricção reduzidos resulta numa excelente evacuação das aparas. Para o processamento de alto desempenho de materiais de alumínio. Elevada precisão de alinhamento e circularidade do furo graças às 6 fases de guiamento.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Para uma utilização com segurança processual das brocas 12×D, é necessária uma centragem prévia com n.º 121068121130.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 123179.
Forma HE: encomendar com n.º 123178 + 129100HE.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta