Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA 7,6

N.º do artigo: 123110 7,6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 10×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 7,6 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Versão 10×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 135 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 79,6 mm
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma sim
Comprimento dos canais de aparas Lc 91 mm
Comprimento total L 130 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Tolerância da haste h6
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 0,12 mm/U
Anel colorido azul
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 123110 7,6
EAN/GTIN 4045197357588
Número do fabricante 123110 7,6

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
180
Aço < 500 N/mm²
P
110
Aço < 750 N/mm²
P
80
Aço < 900 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
55
Ti > 850 N/mm²
S
25
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Núcleo forte e ponta em bico especial − por isso, aresta transversal cortante com elevada precisão de centragem.
Precisão de alinhamento particularmente elevada graças a 4 fases de guiamento, que estabilizam a broca mesmo a profundidades extremas!
As arestas de corte principais retas com arredondamento das arestas e uma forma especial dos sulcos produzem aparas curtas, mesmo em materiais que de outro modo seriam de apara comprida.

Ventaja:

Alta segurança processual e qualidade da superfície do furo.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 123115.
Forma HE: encomendar com n.º 123110 + 129100 HE.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta