Broca MDI HOLEX Pro Steel Whistle-Notch DIN 6535 HE 6,5

N.º do artigo: 123109 6,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
48 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 8×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Steel
⌀ nominal DC 6,5 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Versão 8×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 135 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 66,3 mm
Haste DIN 6535 HE com h6
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento dos canais de aparas Lc 76 mm
Comprimento total L 114 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,16 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 123109 6,5
EAN/GTIN 4045197962409
Número do fabricante 123109 6,5

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
250
Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
160
Aço < 500 N/mm²
P
125
Aço < 750 N/mm²
P
115
Aço < 900 N/mm²
P
95
Aço < 1100 N/mm²
P
90
Aço < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

HOLEX Pro Steel:
As arestas de corte principais retas
e um perfil especial de ranhuras garantem uma boa evacuação das aparas. A geometria de corte robusta garante uma perfuração fiável de alto desempenho. Aplicações variadas em materiais de aço devido a uma combinação de metal duro de grão ultrafino resistente e revestimento extremamente resistente ao desgaste.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta