{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 6,6 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Versão | 8×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 66,1 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 76 mm | |
Comprimento total L | 114 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 123106 6,6 | |
EAN/GTIN | 4045197447883 | |
Número do fabricante | 123106 6,6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de alto rendimento MDI haste cilíndrica DIN 6535 HA 6,6
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
161,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
€267.00
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
€264.00
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
€185.50
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
€207.00
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
€127.00
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Comprimento total L | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
⌀ nominal DC | 6,6 mm | 6.6 mm | 6.6 mm | 6.6 mm | 6.6 mm | 6.6 mm |
Norma | Norma de fábrica | Manufacturer’s standard | Manufacturer’s standard | Manufacturer’s standard | Manufacturer’s standard | Manufacturer’s standard |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA to h6 | DIN 6535 HA to h6 | DIN 6535 HA to h6 | DIN 6535 HA to h6 | DIN 6535 HA to h6 |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 66,1 mm | 66.1 mm | 66.1 mm | 66.1 mm | 66.1 mm | 66.1 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill |