{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 7,6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Versão | 8×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 64,6 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 76 mm | |
Comprimento total L | 114 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 123025 7,6 | |
EAN/GTIN | 4045197844033 | |
Número do fabricante | 123025 7,6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HA 7,6
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
174,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
156,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
124,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | verde | amarillo | verde |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA com h6 |
Óleo de corte | VHM | MDI | VHM |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |