Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 3,9mm

N.º do artigo: 122808 3,9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 8×D
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 3,9 mm
Revestimento DLC
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Versão 8×D
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 135 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 37,2 mm
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma sim
Comprimento dos canais de aparas Lc 43 mm
Comprimento total L 81 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Tolerância da haste h6
Avanço f em alumínio de apara curta 0,35 mm/U
Anel colorido amarelo
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122808 3,9
EAN/GTIN 4045197753731
Número do fabricante 122808 3,9

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
325
Alumínio (apara curta)
N
360
Alumínio > 10% Si
N
315
Acrílico PMMA
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
60
PTFE CF25
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
GFK
N
70
CFK
N
70
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Versão:

O revestimento DLC sp2 da mais recente geração com coeficientes de fricção reduzidos resulta numa excelente evacuação das aparas. Para o processamento de alto desempenho de materiais de alumínio. Elevada precisão de alinhamento e circularidade do furo graças às 6 fases de guiamento.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122809.
Forma HE: encomendar com n.º 122808 + 129100HE.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA, DLC, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 3,9mm

Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 3,9mm

sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
126,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
126,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
139,06 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
139,06 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
100,37 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
100,37 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Seminorma sim sim sim sim
Comprimento total L 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm
Refrigeração interior sim, com 25 bar sim, com 25 bar sí, con 25 bar sim, com 25 bar sí, con 25 bar sim, com 25 bar
⌀ nominal DC 3,9 mm 3,9 mm 3,9 mm 3,9 mm 3,9 mm 3,9 mm
Tolerância de ⌀ nominal h7 h7 h7 h7 h7 h7
Estratégia de maquinagem HPC HPC HPC HPC HPC HPC
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 37,2 mm 37,2 mm 37,2 mm 37,2 mm 37,2 mm 37,15 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta