Broca escareadora MDI com ponta piramidal DIN 6535 HA 7H7

N.º do artigo: 122797 7H7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Tolerância: H7
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 5×D
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 7 mm
Tolerância H7
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Versão 5×D
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 42,5 mm
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Seminorma
Comprimento dos canais de aparas Lc 53 mm
Comprimento total L 91 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,15 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122797 7H7
EAN/GTIN 4062406652203
Número do fabricante 122797 7H7

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
100
Aço < 750 N/mm²
P
90
Aço < 900 N/mm²
P
80
Aço < 1100 N/mm²
P
70
Aço < 1400 N/mm²
P
60
GG(G)
K
90
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Para a produção de furos com tolerância em aço ou materiais de apara curta. Processamento completo fiável sem centragem separada e sem processo de escareamento subsequente. Autocentragem significativamente melhorada devido à ponta piramidal adicional para uma circularidade ideal e precisão de tolerância do furo produzido. Duas arestas de perfuração e quatro arestas de escareamento para uma qualidade de superfície atraente da parede do furo.
Especificações de tolerância:
H7: Versão para tolerância do furo H7.
+/−0,003 mm: Tolerância de fabrico ou de corte do ⌀ nominal DC.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122797 + 129100HB.
Forma HE: encomendar com n.º 122797 + 129100HE.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta