Broca MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA 180° 12

N.º do artigo: 122793 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC m7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 5×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: m7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 12 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Versão 5×D
Tolerância de ⌀ nominal m7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 180 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 51 mm
Haste DIN 6535 HA con h6
Aplicação de perfuração abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; centrar inclinado con restricciones
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Requer broca-piloto sí, broca piloto
Seminorma
Comprimento dos canais de aparas Lc 69 mm
Comprimento total L 116 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Tolerância da haste h6
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,15 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122793 12
EAN/GTIN 4045197745293
Número do fabricante 122793 12

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
85
Aço < 750 N/mm²
P
75
Aço < 900 N/mm²
P
60
Aço < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
90
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Polimento especial para a produção de furos com base do furo de 180°. Forças radiais reduzidas ao fazer marcações em superfícies inclinadas até um máximo de 15°. Geometria dos sulcos de aparas para uma evacuação ideal das aparas. Com 4 fases de guiamento para estabilizar a broca no furo.

Ventaja:

O ângulo da ponta de 180° permite a perfuração e o rebaixamento plano numa só operação.

Recomendación:

É absolutamente necessário o seguinte para a utilização fiável das brocas MDI 180°:
  • Ao fazer marcações em superfícies planas, realizar um furo piloto 1×D com a broca piloto n.º 122736.
  • Ao fazer marcações em superfícies inclinadas até um máximo de 15°: Reduzir o avanço f para 25% dos valores especificados. O valor normal de avanço pode ser usado após a marcação.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122793 + 129100HB.
Forma HE: encomendar com n.º 122793 + 129100HE.
Brocas MDI 180° disponíveis a pedido para processamento de alumínio.
Não é adequada para produzir escareamentos de parafusos de cabeça cilíndrica conforme DIN 974-1.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta