Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA H7 6,02

N.º do artigo: 122790 6,02
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
53 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Tolerância: H7
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537
  • Versão: 6×D
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 6,02 mm
Tolerância H7
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6537
Versão 6×D
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 35 mm
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento dos canais de aparas Lc 44 mm
Comprimento total L 82 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Tolerância da haste h6
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,16 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122790 6,02
EAN/GTIN 4045197059130
Número do fabricante 122790 6,02

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
100
Aço < 900 N/mm²
P
85
Aço < 1100 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Uni
 
máximo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Perfuração e mandrilagem numa só operação. Núcleo forte e ponta em bico especial − por isso, aresta transversal cortante com elevada precisão de centragem. Precisão de alinhamento particularmente elevada devido a 4 fases de guiamento.

Ventaja:

Podem ser produzidas tolerâncias de fabrico restritas com ajuste H7 sem mandrilagem adicional.

Nota:

Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122790 + 129100HB.
Forma HE: encomendar com n.º 122790 + 129100HE.
Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Brocas de ajuste MDI HPC disponíveis a pedido para processamento de alumínio.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta