{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 19,2 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 72,2 mm | |
Haste | DIN 6535 HE com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 101 mm | |
Comprimento total L | 153 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,28 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122778 19,2 | |
EAN/GTIN | 4045197837905 | |
Número do fabricante | 122778 19,2 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca MDI HOLEX Pro Steel Whistle-Notch DIN 6535 HE 19,2
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
236,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
406,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
406,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
236,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
236,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
⌀ nominal DC | 19,2 mm | 19,2 mm | 19,2 mm | 19,2 mm | 19,2 mm |
Haste | DIN 6535 HE com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HB com h6 |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Série | Pro Steel | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel |