Broca MDI Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB 9/32

N.º do artigo: 122777 9/32
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 (mm ou polegadas) Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537
  • Versão: 6×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Steel
⌀ nominal em polegadas corresponde 7,14 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6537
Versão 6×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 42,3 mm
Haste DIN 6535 HB con h6
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma
Comprimento dos canais de aparas Lc 53 mm
Comprimento total L 91 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,18 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122777 9/32
EAN/GTIN 4045197979797
Número do fabricante 122777 9/32

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
250
Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
160
Aço < 500 N/mm²
P
125
Aço < 750 N/mm²
P
115
Aço < 900 N/mm²
P
95
Aço < 1100 N/mm²
P
90
Aço < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

HOLEX Pro Steel:
As arestas de corte principais retas
e um perfil especial de ranhuras garantem uma boa evacuação das aparas. A geometria de corte robusta garante uma perfuração fiável de alto desempenho. Aplicações variadas em materiais de aço devido a uma combinação de metal duro de grão ultrafino resistente e revestimento extremamente resistente ao desgaste.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca MDI Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB 9/32

Broca MDI Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB 9/32

sob pedido
Em stock
15 peças em stock
48,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
110,83 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
48,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
48,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
82,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
82,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Versão 6×D 6×D 6×D 6×D 6×D 6×D
Anel colorido verde verde verde verde azul azul
Comprimento total L 91 mm 91 mm 91 mm 91 mm 91 mm 91 mm
Haste DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HE con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HB con h6
Ângulo da ponta 140 grau 145 grau 140 grau 140 grau 140 grau 140 grau
Comprimento dos canais de aparas Lc 53 mm 53 mm 53 mm 53 mm 53 mm 53 mm
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 42,3 mm 42,29 mm 42,3 mm 42,3 mm 42,4 mm 42,29 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta