Broca MDI Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB 17,8

N.º do artigo: 122777 17,8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
30 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 (mm ou polegadas) Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537
  • Versão: 6×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Steel
⌀ nominal DC 17,8 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6537
Versão 6×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 66,3 mm
Haste DIN 6535 HB con h6
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma
Comprimento dos canais de aparas Lc 93 mm
Comprimento total L 143 mm
⌀ haste Ds 18 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,28 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122777 17,8
EAN/GTIN 4045197834089
Número do fabricante 122777 17,8

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
250
Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
160
Aço < 500 N/mm²
P
125
Aço < 750 N/mm²
P
115
Aço < 900 N/mm²
P
95
Aço < 1100 N/mm²
P
90
Aço < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

HOLEX Pro Steel:
As arestas de corte principais retas
e um perfil especial de ranhuras garantem uma boa evacuação das aparas. A geometria de corte robusta garante uma perfuração fiável de alto desempenho. Aplicações variadas em materiais de aço devido a uma combinação de metal duro de grão ultrafino resistente e revestimento extremamente resistente ao desgaste.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca MDI Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB 17,8

Broca MDI Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB 17,8

sob pedido
Em stock
30 peças em stock
213,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
356,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
268,42 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
338,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
305,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2 2
Revestimento TiAlN TiAlN TiN TiAlN DLC
Refrigeração interior sí, con 25 bar sí, con 25 bar sí, con 25 bar sí, con 25 bar sí, con 25 bar
Haste DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6
Ângulo da ponta 140 grau 140 grau 140 grau 135 grau 135 grau
Comprimento dos canais de aparas Lc 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta