{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 11,5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 53,8 mm | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 71 mm | |
Comprimento total L | 118 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,22 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122777 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197833785 | |
Número do fabricante | 122777 11,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca MDI Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB 11,5
sob pedido
Em stock
139 peças em stock
81,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
97,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
147,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | verde | verde | rojo |
Comprimento total L | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Óleo de corte | MDI | MDI | MDI |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |