{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9,8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 46,3 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 61 mm | |
Comprimento total L | 103 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122765 9,8 | |
Número do fabricante | 122765 9,8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,8mm |
sob pedido
Em stock
96 peças em stock
69,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
117,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
107,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
276 peças em stock
56,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
103,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar |
⌀ nominal DC | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm |
Ângulo da ponta | 140 grau | 140 grau | 140 grau | 135 grau | 140 grau | 140 grau |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 46,3 mm | 46,3 mm | 46,3 mm | 46,3 mm | 46,3 mm | 46,3 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |