{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
área de ⌀ | 3,76 mm - 4,75 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Versão | 6×D | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 30,4 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 36 mm | |
Comprimento total L | 74 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122761 3,76-X | |
EAN/GTIN | 4067263140375 | |
Número do fabricante | 122761 3,76-X |