Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,7mm

N.º do artigo: 122760 6,7

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Versão: 6×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 6,7 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6537
Versão 6×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 43 mm
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma sim
Comprimento dos canais de aparas Lc 53 mm
Comprimento total L 91 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Tolerância da haste h6
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,2 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122760 6,7
Número do fabricante 122760 6,7

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
100
Aço < 900 N/mm²
P
85
Aço < 1100 N/mm²
P
65
Aço < 1400 N/mm²
P
35
Aço < 55 HRC
H
28
INOX < 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
70
Uni
 
máximo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Núcleo forte e ponta em bico especial − por isso, aresta transversal cortante com elevada precisão de centragem.
As arestas de corte principais convexas com arredondamento das arestas e uma forma especial dos sulcos produzem aparas curtas, mesmo em materiais que de outro modo seriam de apara comprida.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122765.
Forma HE: encomendar com n.º 122760 + 129100HE.
NOVA GERAÇÃO DISPONÍVEL!
Os produtos sucessores recomendados são o n.º 122761 e o 122762.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta