Broca HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 6,06-X

N.º do artigo: 122738 6,06-X
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    128,44 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    107,04 € / Peça
  • Quantidade mínima de encomenda 3 Peça
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC p6 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537
  • Versão: 6×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

área de ⌀ 6,06 mm - 8,05 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6537
Versão 6×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
Haste DIN 6535 HB con h6
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma
Comprimento dos canais de aparas Lc 53 mm
Comprimento total L 91 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,21 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122738 6,06-X
EAN/GTIN 4062406079468
Número do fabricante 122738 6,06-X

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
170
Aço < 750 N/mm²
P
130
Aço < 900 N/mm²
P
120
Aço < 1100 N/mm²
P
110
Aço < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
95
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Núcleo forte e ponta em bico especial − por isso, aresta transversal cortante com elevada precisão de centragem. Elevada precisão de alinhamento e circularidade do furo graças às 4 fases de guiamento. Excelente evacuação de aparas graças aos 4 canais de refrigeração internos a partir de ⌀ 3,8 mm. Até ⌀ 3,7 mm com 2 canais de refrigeração internos. Com um ângulo da ponta de 140° e tolerância de corte especial p6 para produzir furos piloto de forma ideal.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Um furo piloto é recomendado para perfurações profundas a partir de 12×D e é obrigatório para perfurações profundas de 20×D até 30×D.
A realização de um furo piloto aumenta sempre a segurança processual.
Tempo de entrega: 12 semanas de trabalho
Quantidade mínima de encomenda: 3 unidades
Produção especial específica do cliente:
Cancelamento possível até 3 dias úteis após a receção da confirmação da encomenda. Devolução excluída. Sujeito a fornecimento excessivo ou incompleto de ±10% (pelo menos, 1 unidade).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta