{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
área de ⌀ | 4,71 mm - 6,00 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Ângulo da ponta | 145 grau | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 44 mm | |
Comprimento total L | 82 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122725 4,71-X | |
EAN/GTIN | 4062406200961 | |
Número do fabricante | 122725 4,71-X |