{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 10,1 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 55,9 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 71 mm | |
Comprimento total L | 118 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122716 10,1 | |
EAN/GTIN | 4045197794284 | |
Número do fabricante | 122716 10,1 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,1mm
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
150,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
141,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
118 peças em stock
81,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
⌀ nominal DC | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM |
Ângulo da ponta | 135 grau | 140 grau | 140 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 55,9 mm | 55,9 mm | 55,9 mm |