{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 16,8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 67,8 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 93 mm | |
Comprimento total L | 143 mm | |
⌀ haste Ds | 18 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,35 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122715 16,8 | |
EAN/GTIN | 4045197788764 | |
Número do fabricante | 122715 16,8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HA 16,8
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
338,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
356,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
305,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
213,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Versão | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar |
⌀ nominal DC | 16,8 mm | 16,8 mm | 16,8 mm | 16,8 mm |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
⌀ haste Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |