{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 3,2 mm | |
Revestimento | TiAlSiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 23,2 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 28 mm | |
Comprimento total L | 66 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço f em titânio > 850 N/mm2 | 0,04 mm/U | |
Anel colorido | cor de rosa | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122681 3,2 | |
EAN/GTIN | 4062406791513 | |
Número do fabricante | 122681 3,2 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 3,2mm
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
66,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
73,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
47,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Anel colorido | cor de rosa | azul | azul |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | sí, con 25 bar |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | m6 | m7 |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 23,2 mm | 23,2 mm | 23,2 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |