{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 15,2 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tipo | FS | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 60,2 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 83 mm | |
Comprimento total L | 133 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em titânio > 850 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Anel colorido | cor de rosa | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122675 15,2 | |
Número do fabricante | 122675 15,2 |