{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 3,4 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 22,9 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 28 mm | |
Comprimento total L | 66 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço f em aço < 60 HRC | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | rojo | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122651 3,4 | |
EAN/GTIN | 4045197970015 | |
Número do fabricante | 122651 3,4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca HPC MDI GARANT Diabolo haste cilíndrica DIN 6535 HA 3,4
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
76,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
255 peças em stock
53,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
86,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
74,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
673 peças em stock
42,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
59,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Comprimento total L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | não |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 |
Óleo de corte | MDI | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |