Broca HPC MDI GARANT Diabolo haste cilíndrica DIN 6535 HA 2,6

N.º do artigo: 122651 2,6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537
  • Versão: 6×D
  • Tipo: H
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Diabolo
⌀ nominal DC 2,6 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6537
Versão 6×D
Tipo H
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 17,1 mm
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma
Comprimento dos canais de aparas Lc 21 mm
Comprimento total L 57 mm
⌀ haste Ds 4 mm
Avanço f em aço < 60 HRC 0,02 mm/U
Anel colorido rojo
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122651 2,6
EAN/GTIN 4045197969934
Número do fabricante 122651 2,6

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
100
Aço < 900 N/mm²
P
85
Aço < 1100 N/mm²
P
70
Aço < 1400 N/mm²
P
55
Aço < 55 HRC
H
28
Aço < 60 HRC
H
16
Aço < 65 HRC
H
14
Aço < 67 HRC
H
10
GG(G)
K
70
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Núcleo forte e ponta em bico especial − por isso, aresta transversal cortante com elevada precisão de centragem. Graças às arestas de corte principais convexas e a um arredondamento definido das arestas, a broca alcança uma alta estabilidade e máxima capacidade de carga.
Revestimento especial de múltiplas nanocamadas para perfuração em aços temperados.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122642/122652.
Forma HE: encomendar com n.º 122641/122651 + 129100HE.
Depois de perfurar aços endurecidos a partir de 56 HRC, arrefecer apenas com ar!

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca HPC MDI GARANT Diabolo haste cilíndrica DIN 6535 HA 2,6

Broca HPC MDI GARANT Diabolo haste cilíndrica DIN 6535 HA 2,6

sob pedido
Em stock
7 peças em stock
76,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
159 peças em stock
58,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
101 peças em stock
73,66 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2
Revestimento TiAlN TiN TiAlN
Anel colorido rojo verde azul
Comprimento total L 57 mm 57 mm 57 mm
⌀ nominal DC 2,6 mm 2,6 mm 2,6 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 21 mm 21 mm 21 mm
⌀ haste Ds 4 mm 4 mm 4 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta