Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA 4,7

N.º do artigo: 122606 4,7
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC p6 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537
  • Versão: 6×D
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: p6

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 4,7 mm
Revestimento DLC
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6537
Versão 6×D
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal p6
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 29 mm
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma
Comprimento dos canais de aparas Lc 36 mm
Comprimento total L 74 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Tolerância da haste h6
Avanço f em alumínio de apara curta 0,28 mm/U
Anel colorido amarillo
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122606 4,7
EAN/GTIN 4045197756008
Número do fabricante 122606 4,7

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
360
Alumínio (apara curta)
N
400
Alumínio > 10% Si
N
350
Acrílico PMMA
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFK
N
80
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Canal em espiral, com 6 fases de guiamento e canais de refrigeração internos.
Broca piloto de alto desempenho da nova geração no setor de HPC.
Com ângulo da ponta de 140° e tolerância de corte P6 especial para a produção ideal de um furo piloto. Alta precisão de alinhamento e circularidade do furo piloto.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Um furo piloto é recomendado para perfurações profundas a partir de 16×D e é obrigatório para perfurações profundas de 20×D até 30×D. A realização de um furo piloto aumenta a segurança processual.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122608.
Forma HE: encomendar com n.º 122606 + 129100HE.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta