{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Alu | |
⌀ nominal DC | 5,3 mm | |
Revestimento | DLC | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 36,1 mm | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 44 mm | |
Comprimento total L | 82 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço f em alumínio de apara curta | 0,66 mm/U | |
Anel colorido | amarillo | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122596 5,3 | |
EAN/GTIN | 4062406724955 | |
Número do fabricante | 122596 5,3 |