Broca MDI Weldon GARANT Master Alu FEED DIN 6535 HB 15

N.º do artigo: 122591 15
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Versão: 6×D
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Alu
⌀ nominal DC 15 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6537
Versão 6×D
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 3
Ângulo da ponta 130 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 60,5 mm
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma sim
Comprimento dos canais de aparas Lc 83 mm
Comprimento total L 133 mm
⌀ haste Ds 16 mm
Avanço f em alumínio de apara curta 1,35 mm/U
Anel colorido amarelo
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122591 15
EAN/GTIN 4062406724825
Número do fabricante 122591 15

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
300
Alumínio (apara curta)
N
250
Alumínio > 10% Si
N
200
CuZn
N
200
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Ferramenta de 3 cortes, especialmente desenvolvida para utilização com velocidades de avanço muito elevadas em alumínio. Extraordinariamente adequada a máquinas com elevado consumo de energia e condições de processamento estáveis.
  • Geometria das arestas de corte especialmente desenvolvida, concebida para avanços máximos, pressão de corte reduzida e quebra controlada das aparas.
  • Perfil de sulcos de aparas finamente polido para uma remoção segura das aparas.
  • Proporciona avanços e vida útil extremos devido à terceira aresta de corte.
A tecnologia de ponta da aresta transversal da ferramenta garante um comportamento autocentrante otimizado e também permite a perfuração de superfícies irregulares. 3 fases de guiamento garantem uma saída estável da perfuração e uma circularidade precisa da perfuração.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta