Broca MDI com haste cilíndrica para direção unidirecional da fibra DIN 6535 HA 2,5

N.º do artigo: 122522 2,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC m7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 5×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: m7
  • Ângulo da ponta: 90

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 2,5 mm
Revestimento diamante
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Versão 5×D
Tolerância de ⌀ nominal m7
Ângulo da ponta 90 grau
Haste DIN 6535 HA con h6
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior no
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 20,3 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 24 mm
Comprimento total L 66 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço f em GFK CFK 0,04 mm/U
Tolerância da haste h6
Anel colorido negro
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122522 2,5
EAN/GTIN 4045197504715
Número do fabricante 122522 2,5

Tabela de aplicação

Acrílico PMMA
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
PEEK CF30
N
80
GFK, CFK
N
100
Grafite
N
340
Híbridos
N
máximo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Com a última geração de revestimento de diamante cristalino sp3, para o processamento fiável de materiais compósitos de fibra, PRFV, PRFC e grafite. Com ângulo da ponta de 90° e geometria especial para evitar a delaminação.
Com uma fase de guiamento de corte para evitar delaminação, protrusão de fibras e formação de rebarbas com orientação de fibras unidirecional.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Disponível em dimensões 1/100 de acordo com a tabela.
Ter em atenção as quantidades mínimas de encomenda para os tamanhos configuráveis:
Intervalo de ⌀ de 1,01 – 2,99 mm: 10 unidades
Intervalo de ⌀ 3,01 – 9,99 mm: 5 unidades
Intervalo de ⌀ 10,01 – 11,99 mm: 3 unidades

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta