{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 7 mm | |
Revestimento | diamante | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Versão | 5×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | |
Ângulo da ponta | 90 grau | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
área de ⌀ (dimensão 1/100) configurável | 6,01 mm - 7,99 mm | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 42,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 53 mm | |
Comprimento total L | 91 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Avanço f em GFK CFK | 0,11 mm/U | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | negro | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122512 7 | |
EAN/GTIN | 4062406349042 | |
Número do fabricante | 122512 7 |