Broca MDI Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB 13

N.º do artigo: 122507 13
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
48 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 (mm ou polegadas) Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Versão: 4×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Steel
⌀ nominal DC 13 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6537 K
Versão 4×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 40,5 mm
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma sim
Comprimento dos canais de aparas Lc 60 mm
Comprimento total L 107 mm
⌀ haste Ds 14 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,26 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122507 13
EAN/GTIN 4045197832597
Número do fabricante 122507 13

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
250
Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
160
Aço < 500 N/mm²
P
125
Aço < 750 N/mm²
P
115
Aço < 900 N/mm²
P
95
Aço < 1100 N/mm²
P
90
Aço < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

As arestas de corte principais retas e um perfil especial de ranhuras garantem uma boa evacuação das aparas. A geometria de corte robusta garante uma perfuração fiável de alto desempenho.
Aplicações variadas em materiais de aço devido a uma combinação de metal duro de grão ultrafino resistente e revestimento extremamente resistente ao desgaste.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca MDI Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB 13

Broca MDI Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB 13

sob pedido
Em stock
48 peças em stock
100,37 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
124,56 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
187,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento TiAlN TiN TiAlN
Versão 4×D 4×D 4×D
Anel colorido verde verde vermelho
Norma DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K
Haste DIN 6535 HB com h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB com h6
Ângulo da ponta 140 grau 140 grau 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 40,5 mm 40,5 mm 40,5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta