{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 12,5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 41,3 mm | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 60 mm | |
Comprimento total L | 107 mm | |
⌀ haste Ds | 14 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,26 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122507 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197832573 | |
Número do fabricante | 122507 12,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca MDI Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB 12,5
sob pedido
Em stock
95 peças em stock
100,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
64 peças em stock
124,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
187,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
107,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiN | TiAlN | AlTiN |
Versão | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Comprimento total L | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
⌀ haste Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 41,3 mm | 41,3 mm | 41,3 mm | 41,3 mm |