Broca MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA 180° 3,71-X

N.º do artigo: 122506 3,71-X
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    106,70 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    88,92 € / Peça
  • Quantidade mínima de encomenda 3 Peça
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC m7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 3×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

área de ⌀ 3,71 mm - 4,70 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Versão 3×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 180 grau
Haste DIN 6535 HA con h6
Aplicação de perfuração abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; centrar inclinado con restricciones
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Requer broca-piloto sí, broca piloto
Seminorma
Comprimento dos canais de aparas Lc 24 mm
Comprimento total L 66 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122506 3,71-X
EAN/GTIN 4062406200770
Número do fabricante 122506 3,71-X

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
85
Aço < 750 N/mm²
P
75
Aço < 900 N/mm²
P
60
Aço < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
90
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Polimento especial para a produção de furos com base do furo de 180°. Forças radiais reduzidas ao fazer marcações em superfícies inclinadas até um máximo de 45°. Geometria dos sulcos de aparas para uma evacuação ideal das aparas. Com 4 fases de guiamento para estabilizar a broca no furo.

Ventaja:

O ângulo da ponta de 180° permite a perfuração e o rebaixamento plano numa só operação.

Recomendación:

É absolutamente necessário o seguinte para a utilização fiável das brocas MDI 180°:
  • ao fazer marcações em superfícies planas, realizar um furo piloto 1×D com a broca piloto n.º 122736.
  • ao fazer marcações em superfícies inclinadas até um máximo de 15°: Reduzir o avanço f para 50% até 30°: avanço f para 40% e até um máx. de 45°: avanço f para 25% dos valores especificados. O valor normal de avanço pode ser usado após a marcação.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122506 + 129100HB.
Forma HE: encomendar com n.º 122506 + 129100HE.
Brocas MDI 180° disponíveis a pedido para processamento de alumínio.
Não é adequada para produzir escareamentos de parafusos de cabeça cilíndrica conforme DIN 974-1.
Tempo de entrega: 8 semanas
Quantidade mínima de encomenda: 3 unidades
Produção especial específica do cliente:Cancelamento possível até 3 dias úteis após a receção da confirmação da encomenda. Devolução excluída. Sujeito a fornecimento excessivo ou incompleto de +/-10% (pelo menos, 1 unidade).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA 180° 3,71-X

Broca MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA 180° 3,71-X

sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de 1  Peças
106,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
88,92 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de 1  Peças
116,31 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
96,92 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de 1  Peças
129,25 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 20  Peças
107,71 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de 1  Peças
170,97 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 20  Peças
142,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de 1  Peças
172,73 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 20  Peças
143,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de 1  Peças
130,43 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 20  Peças
108,69 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Versão 3×D 5×D 8×D 12×D 12×D 8×D
Anel colorido verde verde verde verde verde verde
Comprimento total L 66 mm 74 mm 81 mm 102 mm 102 mm 81 mm
Refrigeração interior sí, con 25 bar sí, con 25 bar sim, com 25 bar sí, con 25 bar sim, com 25 bar sim, com 25 bar
Óleo de corte MDI MDI VHM MDI VHM VHM
Tolerância de ⌀ nominal h7 m7 h7 h7 h7 h7
⌀ haste Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta