Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 19,05

N.º do artigo: 122504 19,05
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 (mm ou polegadas) Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Versão: 4×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Steel
⌀ nominal DC 19,05 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Versão 4×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 50,4 mm
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma
Comprimento dos canais de aparas Lc 79 mm
Comprimento total L 131 mm
⌀ haste Ds 20 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,28 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122504 19,05
EAN/GTIN 4062406111069
Número do fabricante 122504 19,05

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
250
Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
160
Aço < 500 N/mm²
P
125
Aço < 750 N/mm²
P
115
Aço < 900 N/mm²
P
95
Aço < 1100 N/mm²
P
90
Aço < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

As arestas de corte principais retas e um perfil especial de ranhuras garantem uma boa evacuação das aparas. A geometria de corte robusta garante uma perfuração fiável de alto desempenho.
Aplicações variadas em materiais de aço devido a uma combinação de metal duro de grão ultrafino resistente e revestimento extremamente resistente ao desgaste.
Até ⌀ 1,9 com polimento de 4 superfícies, a partir de ⌀ 2 com polimento de superfície cónica.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Versão HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122507.
Forma HE: encomendar com n.º 122508.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta