{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
⌀ nominal em polegadas corresponde | 9,53 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 32,705 mm | |
Haste | DIN 6535 HE com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 47 mm | |
Comprimento total L | 89 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,22 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122503 3/8 | |
EAN/GTIN | 4062406122034 | |
Número do fabricante | 122503 3/8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca MDI HOLEX Pro Steel Whistle-Notch DIN 6535 HE 3/8
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
31,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
31,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
31,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | não | não | não |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Haste | DIN 6535 HE com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HB com h6 |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 32,705 mm | 32,7 mm | 32,705 mm |
Série | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel |