Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro INOX haste cilíndrica DIN 6535 HA 7

N.º do artigo: 122490 7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
162 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC m7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Versão: 4×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: m7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Inox
⌀ nominal DC 7 mm
Revestimento AlTiN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6537 K
Versão 4×D
Tolerância de ⌀ nominal m7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 23,5 mm
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Comprimento dos canais de aparas Lc 34 mm
Comprimento total L 79 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 0,09 mm/U
Anel colorido azul
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122490 7
EAN/GTIN 4067263004370
Número do fabricante 122490 7

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
120
Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
110
Aço < 900 N/mm²
P
90
Aço < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Perfuração eficiente especialmente concebida para utilização em aços inoxidáveis e resistentes a ácidos.
Arestas de corte principais retas com design de arestas de corte otimizado para um melhor comportamento de quebra de aparas. Câmaras de aparas maiores para uma excelente evacuação das aparas.Maior resistência ao desgaste devido ao substrato de metal duro avançado e ao revestimento resistente a altas temperaturas.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122491.
Forma HE: encomendar com n.º 122492.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro INOX haste cilíndrica DIN 6535 HA 7

Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro INOX haste cilíndrica DIN 6535 HA 7

sob pedido
Em stock
162 peças em stock
46,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
69,78 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2
Revestimento AlTiN TiAlSiN
⌀ nominal DC 7 mm 7 mm
Norma DIN 6537 K DIN 6537 K
Haste DIN 6535 HA com h6 DIN 6535 HA com h6
Tolerância de ⌀ nominal m7 m7
Comprimento dos canais de aparas Lc 34 mm 34 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta