Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro INOX haste cilíndrica DIN 6535 HA 3,4

N.º do artigo: 122490 3,4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC m7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Versão: 4×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: m7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Inox
⌀ nominal DC 3,4 mm
Revestimento AlTiN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Versão 4×D
Tolerância de ⌀ nominal m7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 14,9 mm
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Comprimento dos canais de aparas Lc 20 mm
Comprimento total L 62 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 0,05 mm/U
Anel colorido azul
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122490 3,4
EAN/GTIN 4067263004011
Número do fabricante 122490 3,4

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
120
Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
110
Aço < 900 N/mm²
P
90
Aço < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Versão:

Perfuração eficiente especialmente concebida para utilização em aços inoxidáveis e resistentes a ácidos.
Arestas de corte principais retas com design de arestas de corte otimizado para um melhor comportamento de quebra de aparas. Câmaras de aparas maiores para uma excelente evacuação das aparas.Maior resistência ao desgaste devido ao substrato de metal duro avançado e ao revestimento resistente a altas temperaturas.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122491.
Forma HE: encomendar com n.º 122492.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro INOX haste cilíndrica DIN 6535 HA 3,4

Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro INOX haste cilíndrica DIN 6535 HA 3,4

sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
34,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
52,08 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento AlTiN TiAlSiN
Anel colorido azul cor de rosa
Refrigeração interior sí, con 25 bar sim, com 25 bar
Haste DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA com h6
Ângulo da ponta 140 grau 140 grau
Comprimento dos canais de aparas Lc 20 mm 20 mm
⌀ haste Ds 6 mm 6 mm

Da mesma série "Pro Inox" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta