Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 8,01-Xmm

N.º do artigo: 122480 8,01-X
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    103,66 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    86,39 € / Peça
  • Quantidade mínima de encomenda 3 Peça
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC m7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Versão: 4×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: m7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

área de ⌀ 8,01 mm - 9 mm
Revestimento TiAlSiN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6537
Versão 4×D
Tolerância de ⌀ nominal m7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 32 mm
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma sim
Comprimento dos canais de aparas Lc 47 mm
Comprimento total L 89 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Anel colorido cor de rosa
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122480 8,01-X
EAN/GTIN 4067263000686
Número do fabricante 122480 8,01-X

Tabela de aplicação

Ti > 850 N/mm²
S
45
Inconel
S
35
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Especialmente concebida para a maquinagem de ligas à base de titânio e níquel. Com revestimento TiAlSiN ulta suave de alto desempenho resistente ao desgaste para uma longa vida útil longa com uma qualidade de perfuração ideal e formação de rebarbas muito reduzida.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122481.
Forma HE: encomendar com n.º 122480 e 129100HE.
Tempo de entrega: 7 semanas de trabalho
Quantidade mínima de encomenda: 3 unidades
Produção especial específica do cliente: Cancelamento possível até 3 dias úteis após a receção da confirmação da encomenda. Devolução excluída. Sujeito a fornecimento excessivo ou incompleto de +/-10% (pelo menos, 1 unidade).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta