{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
área de ⌀ | 12,06 mm - 14,05 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Versão | 4×D | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 42 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 60 mm | |
Comprimento total L | 107 mm | |
⌀ haste Ds | 14 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Brocas espirais |
Número do artigo | 122470 12,06-X | |
EAN/GTIN | 4067263140214 | |
Número do fabricante | 122470 12,06-X |