{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 4,1 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 17,9 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 24 mm | |
Comprimento total L | 66 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122445 4,1 | |
Número do fabricante | 122445 4,1 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca HPC MDI Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,1mm |
sob pedido
Em stock
76 peças em stock
31,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
41,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
58,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
151 peças em stock
26,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
32,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
45,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
83 peças em stock
26,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Versão | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Anel colorido | verde | sem | verde | verde | verde | verde | vermelho | azul |
Refrigeração interior | não | não | não | sim, com 25 bar | não | sim, com 25 bar | não | no |
⌀ nominal DC | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
Ângulo da ponta | 140 grau | 140 grau | 135 grau | 135 grau | 140 grau | 140 grau | 140 grau | 140 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |