Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA 4,76-X

N.º do artigo: 122440 4,76-X
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Versão: 4×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

área de ⌀ 4,76 mm - 6,05 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6537 K
Versão 4×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma sim
Comprimento dos canais de aparas Lc 28 mm
Comprimento total L 66 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,15 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122440 4,76-X
Número do fabricante 122440 4,76-X

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
90
Aço < 750 N/mm²
P
80
Aço < 900 N/mm²
P
70
Aço < 1100 N/mm²
P
65
Aço < 1400 N/mm²
P
35
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
70
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Núcleo forte e ponta em bico especial − por isso, aresta transversal cortante com elevada precisão de centragem. As arestas de corte principais convexas com arredondamento das arestas e uma forma especial dos sulcos produzem aparas curtas, mesmo em materiais que de outro modo seriam de apara comprida.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122445/122505.
Forma HE: encomendar com n.º 122440/122500 e 129100HE.
NOVA GERAÇÃO DISPONÍVEL!
Os produtos sucessores recomendados são o n.º 122470 e o 122471.
Tempo de entrega: 12 semanas de trabalho
Quantidade mínima de encomenda: 3 unidades
Produção especial específica do cliente:
Cancelamento possível até 3 dias úteis após a receção da confirmação da encomenda. Devolução excluída. Sujeito a fornecimento excessivo ou incompleto de ±10% (pelo menos, 1 unidade).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA 4,76-X

Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA 4,76-X

sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de 1  Peças
62,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
52,43 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de 1  Peças
55,16 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
45,97 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de 1  Peças
66,75 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
55,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
área de ⌀ 4,76 mm - 6,05 mm
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2
Revestimento TiAlN TiAlN TiN TiAlN
Comprimento total L 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm
Refrigeração interior não no no no
Norma DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K
Óleo de corte VHM MDI MDI MDI

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta