{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
área de ⌀ | 18,06 mm - 20,05 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 79 mm | |
Comprimento total L | 131 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,35 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122440 18,06-X | |
Número do fabricante | 122440 18,06-X |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA 18,06-X |
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
293,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
244,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
238,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
199,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
Broca HPC MDI GARANT Diabolo haste cilíndrica DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm ou polegadas): 18,06-X
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
302,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
252,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Seminorma | sim | sim | sim | sí |
Versão | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Anel colorido | verde | verde | sem | rojo |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | MDI |
Ângulo da ponta | 140 grau | 135 grau | 140 grau | 140 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |